Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 19450026 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 19450026 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Blau
URSUS 19450026 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37655762
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     19450026
EAN/GTIN:
     4008525726326
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
Die Metallstanze des Motiv-Locher "maxi" stanzt einen Stern und das Gehäuse ist aus hochwertigem Kunststoff gegossen. Die Motivstanzung hat einen Durchmesser von 50,8 mm (entspricht 2"). Der Locher lässt sich durch seine Hebelfunktion leicht bedienen und besitzt eine praktische Auffangvorrichtung im Sockel.

Geeignet ist der Motivstanzer für Papier oder dünnen Karton mit Grammaturen von 160 bis 220 g/qm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50.8 mm
Merkmale
Produkttyp
Form Handwerksstanze
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Geeignet für Materialien
Papier
Mediengewicht
220 g/m²
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.