Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Technoline WT 753 Wecker Quarzwecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WT 753 Wecker Quarzwecker Silber
Technoline WT 753 Wecker Quarzwecker Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37644662
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT 753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
  • DCF-77 Funkuhr.
    - Nachtleuchtende Zeiger.
    - Weckalarm mit Schlummerfunktion.
    - Beleuchtung.
    - Abmaße 95 x 52 x 110mm.
    - Stromversorgung: 1x AA Mignon LR06.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
110 mm
Tiefe
52 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Weckzeiten
1
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
Stil
Klassisch
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker technoline, funkwecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.