Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 30302 Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/7 IEC 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 30302 Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/7 IEC 320
Lindy 30302 Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/7 IEC 320
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37592939
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30302
EAN/GTIN:
     4002888303026
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
Die LINDY Stromkabel sind sowohl für den professionellen Bereich (Tonstudios, Lichtanlagen, Veranstaltungsräume jeglicher Art, etc.) als auch für den privaten Bereich die beste Wahl. Der abgewinkelte IEC-Steckverbinder ist bestens für den Einsatz in engen Umgebungen geeignet, etwa bei Aufstellung oder Montage mit wenig Abstand zur Gehäuserückwand eines Racks. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von -10°C bis 70°C während des Betriebs, können Sie die Kabel problemlos in nicht klimatisierten Umgebungen einsetzen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
IEC 320
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindungswinkel
90 °
Weitere Suchbegriffe: lindy kaltgerätestecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.