Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spire TRICER 1413 Schwarz 420 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spire TRICER 1413 Schwarz 420 W
Spire TRICER 1413 Schwarz 420 W
Spire TRICER 1413 Schwarz 420 W
Spire TRICER 1413 Schwarz 420 W
Spire TRICER 1413 Schwarz 420 W
Spire TRICER 1413 Schwarz 420 W
Spire TRICER 1413 Schwarz 420 W
Spire TRICER 1413 Schwarz 420 W
Spire TRICER 1413 Schwarz 420 W
Spire TRICER 1413 Schwarz 420 W
Spire TRICER 1413 Schwarz 420 W
Spire TRICER 1413 Schwarz 420 W
Spire TRICER 1413 Schwarz 420 W
Spire TRICER 1413 Schwarz 420 W
Spire TRICER 1413 Schwarz 420 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37565182
Hersteller:
     Spire
Herst.-Nr.:
     SPT1413B-420W-E12-U3
EAN/GTIN:
     6943051284767
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
403 mm
Verpackungshöhe
415 mm
Paketgewicht
3900 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
1
Material
SPCC
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der externen 5,25
1
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Zertifizierung
CE/RoHS/REACH/EMC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
3200 g
Materialdicke
0.45 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Sonstige Funktionen
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5,5.25 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
420 W
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.