Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL K4PPV Teil/Zubehör für Datenspeichergerät Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL K4PPV Teil/Zubehör für Datenspeichergerät Akku
DELL K4PPV Teil/Zubehör für Datenspeichergerät Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37497797
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     K4PPV
EAN/GTIN:
     5704174069225
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Gerätetyp
NAS-/SAN-Speicherserver
Kompatible Produkte
Dell Storage PS PS6610 PIRATES QUEEN ANN REVENGE, PS6210 PIRATES XLP, PS4210 CORSAIR
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
244 g
Paketgewicht
244 g
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungsbreite
164 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Weitere Suchbegriffe: storage server dell, storage server
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.