Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 96NP5 Netzwerkkarte Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 96NP5 Netzwerkkarte Ethernet
DELL 96NP5 Netzwerkkarte Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37495008
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     96NP5
EAN/GTIN:
     5711783844426
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
100 g
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.