Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird WM-55RT-03 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird WM-55RT-03 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Gembird WM-55RT-03 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Gembird WM-55RT-03 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Gembird WM-55RT-03 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37480053
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     WM-55RT-03
EAN/GTIN:
     8716309094061
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Robuste Stahl-Wandhalterung für LCD- und Plasma-Bildschirme

Passend für 26"-55" LCD- und Plasma-Bildschirme

VESA kompatibel, max. 400 mm x 400 mm

Um 90° schwenk- und 15° neigbar

Distanz zur Wand: 125 - 470 mm

Inklusive umfangreichem Montagematerial
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
535 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Sonstige Funktionen
Anpassbar
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
3800 g
Dicke
2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
525 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
26 "
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Drehungswinkel
90 °
Eingebaute Wasserwaage
Ja
Abstand zur Wand (max)
470 mm
Abstand zur Wand (min)
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.