Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird WM-37T-01 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird WM-37T-01 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Gembird WM-37T-01 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Gembird WM-37T-01 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Gembird WM-37T-01 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Gembird WM-37T-01 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37480052
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     WM-37T-01
EAN/GTIN:
     8716309094023
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Hochbelastbare TV-Wandhalterung aus Stahl

Unterstützt die meisten 17" - 37" LCD-TVs

VESA-kompatibel, max. 200 mm x 200 mm

Erlaubt eine Schwenkung um bis zu 15 Grad

Distanz zur Wand: 50 mm

Enthält alle notwendigen Montagematerialien.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Sonstige Funktionen
Anpassbar
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
298 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
800 g
Dicke
1.35 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
37 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Eingebaute Wasserwaage
Ja
Abstand zur Wand (max)
40 mm
Abstand zur Wand (min)
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.