Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird WM-37F-01 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird WM-37F-01 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Gembird WM-37F-01 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Gembird WM-37F-01 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Gembird WM-37F-01 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Gembird WM-37F-01 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37480050
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     WM-37F-01
EAN/GTIN:
     8716309094016
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Robuste Stahl-Wandhalterung

Passend für 17"-32" LCD- und Plasma-Bildschirme

VESA kompatibel, max. 200 mm x 200 mm

Distanz zur Wand: 24 mm

Inklusive umfangreichem Montagematerial
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
415 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Sonstige Funktionen
Anpassbar
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
390 g
Dicke
1.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
37 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Eingebaute Wasserwaage
Ja
Abstand zur Wand (max)
24 mm
Abstand zur Wand (min)
24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.