Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti airCube 867 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti airCube 867 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti airCube 867 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37463198
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     ACB-AC
EAN/GTIN:
     4250605516826
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
87.8 mm
Tiefe
89.25 mm
Höhe
89.5 mm
Gewicht
280 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.83 A
Stromverbrauch (max.)
8.5 W
Design
Platzierung
Flur, Tisch
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.