Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer E200-9AP Intel SoC BGA 1296 Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer E200-9AP Intel SoC BGA 1296 Rack (1U) Schwarz
Supermicro SuperServer E200-9AP Intel SoC BGA 1296 Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37435042
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-E200-9AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
EEPROM
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
5.0
BIOS-Funktionen
Plug & Play, SMBIOS 2.7.1, UEFI
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Speicher
Zahl der DIMM Slots
1
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
2GB, 4GB, 8GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Maximaler UDIMM Speicher
8 GB
Unterstützte UDIMM Taktraten
1333,1600,1866 MHz
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Speicherspannung
1.35,1.5 V
Ohne ECC
Ja
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Prozessorsockel
BGA 1296
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel
Energie
Stromversorgung
60 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
3400 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
3
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 474,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,08*
€ 564,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,71*
€ 561,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,58*
€ 550,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,15*
€ 539,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,14*
€ 501,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.