Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Numatic HVR200 9 l Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Numatic HVR200 9 l Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HVR200 9 l Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HVR200 9 l Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HVR200 9 l Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HVR200 9 l Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HVR200 9 l Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HVR200 9 l Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HVR200 9 l Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic HVR200 9 l Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37419826
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     903383
EAN/GTIN:
     5028965695098
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
  • Energiesparender, geräuscharmer, leistungsstarker Motor 620 Watt.
    - Staubbeutel (H)EPA-Filterklasse E11 (NVM-1CH/Art.: 604015).
    - Kabelaufrollsystem im Motorkopf mit umlaufendem Soft-Stoßschutzring (zum Schutz von Türen und Möbeln).
    - Parkfunktion mit Saugrohrhalterung zur leichten Aufbewahrung.

    Inklusive umfangreichem Zubehör-Set AS1 & Zubehörhalterung:
    - mit stabilem dreiteiligen Edelstahlrohr.
    - 2,4 m FloMax-Saugschlauch.
    - umschaltbare HiPro-Kombidüse 290 mm.
    - Fugendüse.
    - Polsterdüse mit Bürstenaufsatz.
    - Möbelbürste.
    - Schlauchverbindung.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
620 W
Jährlicher Energieverbrauch
25.2 kWh
Variable Energie
Ja
Leistungskontrolle
Elektronisch
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Kabellänge
10 m
Aufbewahrungshilfe
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
9 l
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Rohrmaterial
Edelstahl
Flexischlauch
Ja
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
72 dB
HEPA-Klasse
HEPA 11
Entfernbarer Filter
Ja
Betriebsradius
13.4 m
Sonstige Funktionen
Möbelbürste
Ja
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Parkettbürste, Bürste für harte Böden
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Schlauch enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
8000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.