| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37344281 Herst.-Nr.: 2000017259 EAN/GTIN: 3138522074562 |
| |
|
| | |
| Kompakter Einstiegskocher für den Betrieb mit Ventilkartuschen, sodass Kocher und Kartuschen für platzsparenden Transport jederzeit getrennt werden können.
Die robusten Topfträger erlauben eine stabile Verwendung der Töpfe und mit dem Easy Clic® Plus-System ist der Kocher im Handumdrehen, selbst bei Dunkelheit, montiert. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 180 g | | Höhe | 90 mm | Merkmale | Produkttyp | Flüssiger Brennstoff-Herd | | Wärmequelle | Erdgas | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 1 Zone(n) | | Produktfarbe | Blau | | Kraftstoffverbrauch | 90 g/h | | Betriebszeit (max.) | 270 min | | Empfohlene Nutzung | Camping | | Einfache Montage | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Leicht zu transportieren | Ja | | Einfache Aufbewahrung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Butangaskartusche, Butangaspatrone, Gaskartusche, Lötkartusche, Gas-Rechaud, Rechaud-Brenner, Rechaud-Kocher, Rechaud-Tischkocher, Tischkocher, Tischkochgerät, camping gaz campingkocher, camping kocher |
| | |
| |