| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37340772 Herst.-Nr.: 4139199 EAN/GTIN: 4008525039884 |
| |
|
| | |
| Die Sortierung der URSUS® Kreppbänder besteht aus Krepppapier in 10 Normalfarben. Die Kreppbänder sind aus Dekorationskrepppapier mit einer Grammatur von 36 g/qm zu 10 Rollen mit 5 cm Breite und 10 m Länge abgepackt. Dekorationskrepp hat die Eigenschaft schwer entflammbar zu sein. Es ist Dekoration für Tischlichter und Laternen. Das Krepppapier ist nicht nassfest und kann abfärben! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm | | Tiefe | 10000 mm | Merkmale | Typ | Kunstpapier | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Mediengewicht | 36 g/m² | | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Bastelkrepp, Dekorationskrepp, Krepp-Papier, Kreppapier, Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp 10m, bastelkrepp, abdeckband 50 mm |
| | |
| |