Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless HA746-STB TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless HA746-STB TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Peerless HA746-STB TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Peerless HA746-STB TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Peerless HA746-STB TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37280922
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     HA746-STB
EAN/GTIN:
     735029314226
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der Hospitality-Gelenk-Wandarm mit Set-Top-Box (STB) wurde für den Hotel-Markt entwickelt und bietet Installationsflexibilität und eine ästhetisch ansprechende Lösung für Kabelmanagement und elektronische Aufbewahrung. Diese gelenkige Wandhalterung kann einfach auf Einzel- und Doppelmetallbolzen, Holz oder Beton montiert werden und wird komplett mit Befestigungsmaterial geliefert. Das Gehäuse bietet einen sicheren, belüfteten Lagerplatz für Elektronik, um Kabelsalat und freiliegende Kabelkästen in Gästezimmern und öffentlichen Bereichen zu vermeiden. Für Wartungszwecken entfernen Sie einfach die manipulationssicheren Schrauben und die Gehäuseabdeckungen können leicht entfernt werden, so dass Sie schnell auf die STB zugreifen können, ohne den Fernseher oder das Gerät selbst berühren zu müssen. Darüber hinaus ermöglicht das offene Wandplatten-Design der Halterung einen einfachen Zugang zur Wand- oder Anschlussdose.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
584 mm
Tiefe (min)
101 mm
Tiefe (max)
564 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
9500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
724 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
483 mm
Paketgewicht
11300 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
36 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
43 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 200,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
564 mm
Abstand zur Wand (min)
101 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,96*
€ 361,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,60*
€ 355,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,27*
€ 325,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,17*
€ 317,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,79*
€ 296,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.