Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5951 Standventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar VE-5951 Standventilator
Tristar VE-5951 Standventilator
Tristar VE-5951 Standventilator
Tristar VE-5951 Standventilator
Tristar VE-5951 Standventilator
Tristar VE-5951 Standventilator
Tristar VE-5951 Standventilator
Tristar VE-5951 Standventilator
Tristar VE-5951 Standventilator
Tristar VE-5951 Standventilator
Tristar VE-5951 Standventilator
Tristar VE-5951 Standventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12017021
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5951
EAN/GTIN:
     8713016059512
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 400mm 50w 3 stufen
stand ventilator
Der Tristar Standventilator sorgt auch an warmen Sommertagen für kühle Frische. Die kühle Luft wird von einem leistungsstarken und zugleich leisen Motor mit 50 Watt und einem Lüfterrad mit 40 cm Durchmesser erzeugt. Damit Sie einen für Sie angenehmen Luftstrom einstellen können, stehen Ihnen drei Leistungsstufen zur Verfügung. Für einen optimalen Kühlungseffekt auch höhenverstellbar. Dieser robuste Metallventilator in Silber passt perfekt zur modernen Innenausstattung.

Drei verschiedene Luftstromleistungen
Mit dem Drehschalter auf der Rückseite des Ventilators lässt sich der Tristar Standventilator mühelos bedienen. Wählen Sie einen für sich und Ihre Umgebung angenehmen Luftstrom aus den drei verschiedenen Einstellungen aus. Der Ventilator ist dank des unverwüstlichen Metallrahmens solide und robust. Mit dem silbernen Metallrahmen eignet er sich für jedes Interieur, aber besonders für eine moderne Ausstattung.

Leicht transportierbar
Mit dem besonders großen Anti-Rutsch-Fuß steht der Tristar Standventilator auf jedem Bodenbelag fest. Um die Luft in einem größeren Bereich zu kühlen, kann er um 85 Grad von Seite zu Seite schwenken. Um die kühle Luft gezielter zuführen zu können, lässt sich die Ventilatorhöhe zwischen 85 und 128 Zentimetern bequem verstellen.

Lieferumfang:
Tristar Standventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
595 mm
Paketgewicht
7200 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6350 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Silber
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Gehäusematerial
Metall
Geräuschpegel
64.3 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1200 RPM
Lüfterdurchmesser
400 mm
Luftstrom
3559 m³/h
Oszillationsrange
85 °
Höhenanpassungsrate
850 - 1280 mm
Steuerung
Drehregler
Anzahl der Ventilatorflügel
4
Ursprungsland
China
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Überhitzungsschutz
Ja
Weitere Suchbegriffe: stand-ventilator 40cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
VE-5890
ab € 27,41*
Zubehör
Tristar
VE-5905
ab € 30,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.