Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LRS-75-24 Netzteil 76,8 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LRS-75-24 Netzteil 76,8 W Metallisch
MEAN WELL LRS-75-24 Netzteil 76,8 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37277709
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LRS-75-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
76.8 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.85 - 1.4 A
Haltezeit
60 ms
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
681200 h
Sicherheit
UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1 /- 2 - 16
Design
Produktfarbe
Metallisch
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
500 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618288
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.