Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE TD 1704 Küchen-Timer Mechanischer Küchentimer Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADE TD 1704 Küchen-Timer Mechanischer Küchentimer Pink
ADE TD 1704 Küchen-Timer Mechanischer Küchentimer Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37253449
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     TD 1704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
  • Gehäuse aus gummierten ABS-Kunststoff
    - Rundskala mit leicht ablesbaren Ziffern
    - Rote, gut sichtbare Restlaufanzeige
    - Magnetaufhängung zur praktischen Anbringung , z.B. am Kühlschrank
    - Akustisches Signal nach Zeitablauf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Produkttyp
Mechanischer Küchentimer
Produktfarbe
Pink
99-Minuten-Timer
59 min
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Befestigungstyp
Magnetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.