Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech 910-005235 Eingabegerätzubehör USB-Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech 910-005235 Eingabegerätzubehör USB-Receiver
Logitech 910-005235 Eingabegerätzubehör USB-Receiver
Logitech 910-005235 Eingabegerätzubehör USB-Receiver
Logitech 910-005235 Eingabegerätzubehör USB-Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37121507
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005235
EAN/GTIN:
     0097855133991
Suchbegriffe:
USB-Receiver
Wireless Maus- / Tastaturempfänger
wireless maus- / tastaturempfänger
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
201 mm
Höhe des Versandkartons
136 mm
Merkmale
Produkttyp
USB-Receiver
Gerätetyp
Maus/Tastatur
Markenkompatibilität
Logitech
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
1.23 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.9 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
16 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.