Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 70002721 Signalkabel 1,25 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 70002721 Signalkabel 1,25 m Grau
Lapp ÖLFLEX 70002721 Signalkabel 1,25 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37108639
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR Spiralleitung, erhöht chemisch beständig. Ölbeständige und abriebfeste Steuerleitung zum Einsatz im Maschinen- und Apparatebau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.25 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 46,01* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.