Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 70002722 Signalkabel 2,5 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 70002722 Signalkabel 2,5 m Grau
Lapp ÖLFLEX 70002722 Signalkabel 2,5 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37108638
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR Spiralleitung, erhöht chemisch beständig. Ölbeständige und abriebfeste Steuerleitung zum Einsatz im Maschinen- und Apparatebau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,59*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.