Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61812960 Kabelbinder Stahl 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 61812960 Kabelbinder Stahl 100 Stück(e)
Lapp 61812960 Kabelbinder Stahl 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37101271
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61812960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
lappkabel kabelbinder
kabelbinder
LS Stahlkabelbinderaus AISI 316 eignen sich für das Bündeln von Leitungen in anspruchsvolle Umgebungen (wie bspw. Ölplattformen) aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Breite
4.6 mm
Dicke
0.26 mm
Merkmale
Material
Stahl
Zugfestigkeit
45.3 N
Betriebstemperatur
-80 - 500 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,60*
€ 74,494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,89*
€ 73,6491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,56*
€ 69,6864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,04*
€ 67,8776
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,39*
€ 67,1041
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,52*
€ 56,5488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.