Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bissell 1977N Dampfreiniger Aufrechter Dampfreiniger 1,35 l 1600 W Blau, Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bissell 1977N Dampfreiniger Aufrechter Dampfreiniger 1,35 l 1600 W Blau, Titan
Bissell 1977N Dampfreiniger Aufrechter Dampfreiniger 1,35 l 1600 W Blau, Titan
Bissell 1977N Dampfreiniger Aufrechter Dampfreiniger 1,35 l 1600 W Blau, Titan
Bissell 1977N Dampfreiniger Aufrechter Dampfreiniger 1,35 l 1600 W Blau, Titan
Bissell 1977N Dampfreiniger Aufrechter Dampfreiniger 1,35 l 1600 W Blau, Titan
Bissell 1977N Dampfreiniger Aufrechter Dampfreiniger 1,35 l 1600 W Blau, Titan
Bissell 1977N Dampfreiniger Aufrechter Dampfreiniger 1,35 l 1600 W Blau, Titan
Bissell 1977N Dampfreiniger Aufrechter Dampfreiniger 1,35 l 1600 W Blau, Titan
Bissell 1977N Dampfreiniger Aufrechter Dampfreiniger 1,35 l 1600 W Blau, Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37071963
Hersteller:
     Bissell
Herst.-Nr.:
     1977N
EAN/GTIN:
     0011120235340
Suchbegriffe:
Dampf-Besen
Dampf-Mop
Dampf-Mopp
Dampfbesen
2-in-1 Staubsauber und Dampfwischer Desinfektion von Hartböden, ohne den Einsatz von harten Chemikalien Der BISSELL Vac&Steam ist ein multifunktionaler 2-in-1 Staubsauber und Dampfwischer, der entweder gleichzeitig oder separat saugt und wischt. Die elektronische Berührungssteuerung im Griff erleichtert ein einfaches Umschalten von Staubsaugen auf Dampfbetrieb oder die Aktivierung beider Funktionen. Sparen Sie Zeit, indem Sie Schmutz aufsaugen und gleichzeitig Hartböden mit Dampf wischen. Dabei werden 99.9% aller Keime und Bakterien in Ihrem Haushalt abgetötet, und zwar nur mit Wasser. Eingebauter Wasserfilter, der jegliche Unreinheiten aus dem Leitungswasser filtert, um Ihr Gerät zu schützen. Trockentanktechnologie hält Kleinteile im Auffangbehälter komplett trocken und jederzeit vom Dampf getrennt. Der Knopf für das einfache Entleeren sorgt für ein einfaches Aufräumen nach dem Gebrauch. Zwei Staubsaugerfilter - aus Schaumstoff und gefaltet. Diese sind beide waschbar und fangen Feinstaub & Kleinteile ein, sodass nur saubere Abluft in den Raum gelangt 2-in-1 Staubsauber und Dampfwischer Mit diesem leistungsstarken 2-in-1 Zyklon-Staubsauger und Dampfwischer können Sie ab jetzt in einer Bewegung Schmutz aufnehmen und mit Dampf wischen Reinigt und desinfiziert. Der superheiße Dampf löst Schmutz, Dreck und Bakterien für fleckenfreie Oberflächen. Dabei werden 99.9% aller Keime & Bakterien in Ihrem Haushalt abgetötet Elektronische, variable Dampfkontrolle zur automatischen Kontrolle der Dampfabgabe, um verschiedene Oberflächen reinigen zu können Die Funktion für variable Dampfabgabe sorgt für sofortigen Dampf für eine tiefreinigende Wirkung, wann und wo Sie es brauchen Die elektronische Berührungssteuerung im Griff erleichtert die Bedienung der Dampffunktion und sorgt für ein einfaches Umschalten von Staubsaugen auf Dampfbetrieb oder die Aktivierung beider Funktionen gleichzeitig NEU Einzigartiger DropIt Sammelbehälter, sodass Sie Haare & Schmutz hygienisch entsorgen können… und ohne damit in Kontakt zu geraten! Trockentanktechnologie hält Kleinteile im Auffangbehälter komplett trocken und immer vom Dampf getrennt. Per Knopfdruck kann der Behälter nach dem Gebrauch einfach geleert werden Der einfach abnehmbare Wischpadhalter macht das Montieren und Entfernen von Pads einfacher denn je Zwei Staubsaugerfilter - aus Schaumstoff und gefaltet. Diese sind beide waschbar und fangen Feinstaub & Kleinteile ein, sodass nur saubere Abluft in den Raum gelangt Eingebauter Wasserfilter, der jegliche Unreinheiten aus dem Leitungswasser filtert, um Ihr Gerät zu schützen Verwenden Sie die beiden Duftscheiben für einen herrlichen Duft bei der Reinigung. Diese Scheiben passen in den einzigartigen „Beutel“ in den Mikrofaserreinigungstüchern
Weitere Informationen:
Design
Typ
Aufrechter Dampfreiniger
Fassungsvermögen
1.35 l
Produktfarbe
Blau, Titan
Kabellänge
7.6 m
Fassungsvermögen Wassertank
0.4 l
Leistungen
Saugmodus
Ja
Vorbereitungszeit
0.5 min
Betriebsdauer
15 min
Temperatur (max)
95 °C
Geräuschpegel
81 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4800 g
Breite
280 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
1168 mm
Energie
Leistung
1600 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.