Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric iEM3555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric iEM3555
Schneider Electric iEM3555
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37063935
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM3555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
IEM3555 Energiezähler, Modbus, 1 DI, 1 DO, Rogowski Wandler
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
87 mm
Paketgewicht
340 g
Verpackungstiefe
114.3 mm
Verpackungsbreite
104.1 mm
Verpackungshöhe
88.9 mm
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,23*
€ 326,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,53*
€ 323,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.