Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PTL-31-427-GR Druckeretikett Grün, Durchscheinend Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Box  
Produktinformationen
Brady PTL-31-427-GR Druckeretikett Grün, Durchscheinend Selbstklebendes Druckeretikett
Brady PTL-31-427-GR Druckeretikett Grün, Durchscheinend Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37062655
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PTL-31-427-GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Durchscheinend
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Oberflächentyp
Matte
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Kompatible Produkte
BMP61, TLS 2200, TLS-PC Link, BMP71
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25.4 mm
Etikettenhöhe
12.7 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
250 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,66*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,26664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 93,52*
€ 111,29
pro Box
ab 2 Boxen
€ 91,47*
€ 108,85
pro Box
ab 3 Boxen
€ 87,80*
€ 104,48
pro Box
ab 5 Boxen
€ 80,10*
€ 95,32
pro Box
ab 10 Boxen
€ 79,34*
€ 94,41
pro Box
ab 500 Boxen
€ 66,66*
€ 79,33
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.