Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock 3U8G+ Server-Barebone Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (3U) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock 3U8G+ Server-Barebone Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (3U) Grau
Asrock 3U8G+ Server-Barebone Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (3U) Grau
Asrock 3U8G+ Server-Barebone Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (3U) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37031118
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     3U8G+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
barebone server 1u
barebone server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
2.0
BIOS-Funktionen
Plug & Play, SMBIOS 2.8
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
RAM-Speicher maximal
512 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1600,1866,2133,2400 MHz
Speicherspannung
1.2 V
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur, Spannung
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
AMD
Prozessor
E5-2600
Intel® Xeon-Serie
E5-1600, E5-2600
Energie
Stromversorgung
1200 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
711 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
130.5 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
On-board Grafikadapter-Speicher
16 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I350, Realtek RTL8211E
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 2,5
6
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Design
Gehäusetyp
Rack (3U)
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung, System
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
8 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.576,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.759,10*
€ 3.283,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.736,61*
€ 3.256,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.658,66*
€ 3.163,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.612,48*
€ 3.108,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.576,50*
€ 3.066,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.