Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless STP680 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless STP680 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless STP680 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless STP680 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless STP680 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless STP680 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37020340
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     STP680
EAN/GTIN:
     735029314219
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die DesignerSeries™ ultraschlanke Universal-Gelenkarmhalterung von Peerless-AV® ist eine der dünnsten Wandhalterungen auf dem Markt, die ausschließlich für ultradünne Displays entwickelt wurde. Der One-Touch™-Neigungsmechanismus der SUA740P sorgt für eine reibungslose Bewegung des Displays für ein perfektes Seherlebnis, und die vertikale Verstellbarkeit ermöglicht es, das Display nach der Installation um 13 mm zu heben oder zu senken, um die Höhenposition fein abzustimmen. Mit einem schwarz glänzenden Finish und einem internen Kabelmanagement bietet der SUA740P ein sauberes, professionelles Aussehen, das zu jeder Umgebung passt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Sonstige Funktionen
Befestigungslochabmessungen
494 x 650 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe
269 mm
Tiefe (min)
86 mm
Tiefe (max)
269 mm
Höhe
673 mm
Gewicht
6300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
830 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
8550 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
158.76 kg
Maximale Bildschirmgröße
90 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
400 x 650 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 650 mm
Minimum Bildschirmgröße
60 "
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 650 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Abstand zur Wand (max)
269 mm
Abstand zur Wand (min)
86 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.