Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SFP680 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SFP680 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless SFP680 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless SFP680 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless SFP680 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless SFP680 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless SFP680 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36982691
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SFP680
EAN/GTIN:
     735029314202
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die SmartMount® flache Universal-Wandhalterung im Hochformat von Peerless-AV bietet eine ultra-schlanke Ausführung und ist für die Befestigung von großen Displays bis zu 158,7 kg konzipiert. Installation und Wartung werden mit dem robusten Funktionsumfang der SF680 leicht gemacht. Automatisch verriegelnde Adapterschienen sichern das Display ohne Werkzeug. Der eingebaute stabile Kickständer fixiert das Display bei Wartungsarbeiten in einem sicheren Abstand zur Wand, während die offene Wandplatte ein erhöhtes Strom- und Kabelmanagement ermöglicht. Horizontale und vertikale Displayeinstellungen ermöglichen eine schnelle Feinabstimmung des montierten Displays.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, UL
Sonstige Funktionen
Befestigungslochabmessungen
494 x 650 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe (min)
43 mm
Tiefe (max)
43 mm
Höhe
698 mm
Gewicht
5400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
725 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
6780 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
158 kg
Maximale Bildschirmgröße
90 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
400 x 600 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
46 "
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 85.9 mm
Abstand zur Wand (max)
43 mm
Abstand zur Wand (min)
43 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.