| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-36972787 Herst.-Nr.: 2452156 EAN/GTIN: 6901443151226 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Max. Leistung | 18 W | | Maximale Ausgangsspannung | 9 V | | Minimale Ausgangsspannung | 5 V | | AC-Adapter Ausgangssstrom | 2 A | Design | Produktfarbe | Weiß | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, huawei schnellladegerät, schnellladegerät, 1x usb ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |