Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 15634 Platzdeckchen Rechteck Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 15634 Platzdeckchen Rechteck Cremefarben
Kela 15634 Platzdeckchen Rechteck Cremefarben
Kela 15634 Platzdeckchen Rechteck Cremefarben
Kela 15634 Platzdeckchen Rechteck Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36928018
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15634
EAN/GTIN:
     4025457156342
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
kela platzdeckchen
Dekorativ und praktisch - Tischset PLATO

Der schöne Holz- oder Glastisch soll auch richtig zur Geltung kommen? Dann ist das Tischset PLATO genau das Richtige. Die Tisch-Sets der Serie Plato haben die Anmutung eines geflochtenen Platzsets, sind aber aus robustem Kunststoff. Saucenflecken oder Essensreste können ganz einfach abgewaschen werden. Die Tischsets PLATO gibt es in 18 edlen Farbvarianten, die sich untereinander bestens kombinieren lassen. Bei dieser großen Auswahl Tisch-Sets, sollte für jeden Geschmack und jeden Einrichtungsstil die passende Variante vorhanden sein.

Tischset in Creme, 45 x 30 cm, aus Polyvinyl, abwaschbar
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteck
Produktfarbe
Cremefarben
Färbung
Muster
Material
Polyvinyl
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Länge (mm)
450 mm
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, weiß platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11367
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.