Design | Gehäusetyp | 0,69L Größe PC |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Mini-PC Barebone |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75,100 x 100 mm |
Prozessor Besonderheiten | Intel HD-Audio-Technik | Ja |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leistungen | Prozessorsockel | BGA 1296 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1, 4x1 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Grafikkarte-Familie | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics 500 |
| Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1333,1600,1866 MHz |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 " |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA III |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Sonstige Funktionen | ARK Prozessorerkennung | 95594 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64 |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessor | J3455 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.5 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.3 GHz |
| Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
| Prozessor Codename | Apollo Lake |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 114.4 mm |
| Tiefe | 107.6 mm |
| Höhe | 56.1 mm |
Energie | Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 2.1 A |