Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 817047-001 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 817047-001 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB SAS
HPE 817047-001 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36787344
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     817047-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
ProLiant XL230a Gen9 ProLiant DL380 Gen10 ProLiant DL360 Gen10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,65*
€ 563,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,36*
€ 562,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,93*
€ 546,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,32*
€ 537,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,96*
€ 493,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.