Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64311 Halogenlampe 36 W G6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64311 Halogenlampe 36 W G6.35
Osram 64311 Halogenlampe 36 W G6.35
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36780599
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321106346
EAN/GTIN:
     4008321106346
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Fassungs-/Sockeltyp
G6.35
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Glühlampenform
Anheften
Lampenstrom
6000 mA
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Höhe
47 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.