Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42870 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 42870 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Lindy 42870 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Lindy 42870 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Lindy 42870 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Lindy 42870 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36753490
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42870
EAN/GTIN:
     4002888428705
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Kabelgebundene Headsets sind unverzichtbares Zubehör für Audiowiedergabe und Spracheingabe, perfekt für Unified-Communication-Umgebungen sowie für Konferenz- und Telefonieanwendungen zu Hause und im Büro.
 
Das kabelgebundene Lindy USB-Headset Typ A mit In-Line-Steuerung ist ein professionelles Headset für die Verbindung mit PCs, Laptops oder anderen USB-Ausgängen. Das binaurale Design ermöglicht eine klare Stereo-Audiowiedergabe und ersetzt die eingebauten PC- oder Laptop-Lautsprecher. Das flexible omnidirektionale Mikrofon nimmt die Stimme des Benutzers klar und deutlich auf und sorgt so für überragende Klarheit bei Videogesprächen. Die integrierten Bedienelemente der In-Line-Steuerung ermöglichen eine einfache Einstellung der Lautstärke und Stummschaltung, wodurch sich das Headset hervorragend für den flexiblen Einsatz bei Videokonferenzen eignet. Das leichte Design des Headsets gewährleistet auch bei ganztägigem Tragen – wie in Büros und Callcentern üblich – einen hohen Tragekomfort. Es kann problemlos in Verbindung mit gängiger VoIP- und Bürosoftware verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
108 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungshöhe
236 mm
Paketgewicht
120 g
Lieferumfang
Material Ohrpolster
Kunstleder
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
58 dB
Treibereinheit
40 mm
THD, totalklirren
0.1 %
Chipsatz
HS100
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
1.95 m
Einstellbares Kopfband
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
30 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-58 dB
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.