Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 11197 Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brady 11197 Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 11197 Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 11197 Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36670490
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PTLFT-01-425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Acryl, Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Abgerundetes Rechteck
Kompatible Produkte
BMP61, TLS 2200, TLS-PC Link, BMP71
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
30 mm
Etikettenhöhe
20 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
250 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,2806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,19*
€ 107,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,65*
€ 106,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,86*
€ 102,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,29*
€ 99,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,15*
€ 83,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.