Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elinchrom Rotalux Octabox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elinchrom Rotalux Octabox
Elinchrom Rotalux Octabox
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36666408
Hersteller:
     Elinchrom
Herst.-Nr.:
     26647
EAN/GTIN:
     7630006320418
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
1350 mm
Tiefe
420 mm
Gewicht
1190 g
Weitere Suchbegriffe: lichtformer elinchrom, lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.