Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 95254 Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 433,3 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 95254 Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 433,3 Mbit/s
DeLOCK 95254 Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 433,3 Mbit/s
DeLOCK 95254 Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 433,3 Mbit/s
DeLOCK 95254 Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 433,3 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36657805
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     95254
EAN/GTIN:
     4043619952540
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Dieses M.2 Modul von Delock kann in einen M.2 Slot mit Key A oder Key E eingesetzt werden. Es stellt eine WLAN Schnittstelle, welche via PCIe Signale mit dem System austauscht, sowie eine Bluetooth Schnittstelle, welche über USB die Signale mit dem System austauscht, zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Energie
Ausgangsspannung
3.3 V
Energieverbrauch
500 mA
Design
Produktfarbe
Grün, Silber
Antennen-Design
Intern
Chipsatz
Realtek RTL8821AE
Sonstige Funktionen
Anzahl der Antennen
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
M.2
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
2.5 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
433.3 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 2.4835 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
54,150,433 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2
Bandbreite (erste)
2.4 GHz
Bandbreite (zweite)
5 GHz
Bluetooth-Version
4.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.