Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless RMI2C Halterung für Schilderdisplays Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless RMI2C Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Peerless RMI2C Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Peerless RMI2C Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36612324
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     RMI2C
EAN/GTIN:
     735029315445
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Das RMI2C ermöglicht, ein Display vom Quer- ins Hochformat zu drehen, indem der mit einem Sprungfeder versehenen Hebel einfach gezogen wird, ohne dass man den Bildschirm aus der Halterung entfernen muss. Diese Befestigungs-Schnittstelle ermöglicht es, das Bildschirm auf einem Rollwagen oder Ständer im Hochformat zu installieren, um Platz zu sparen und die Displays vor versehentlichen Schäden zu schützen. Darüber hinaus ermöglicht das RMI2C die einfache Drehung und Einstellung eines Displays in 15-Grad-Schritten innerhalb von 360-Grad-Gesamtrotation und ist mit einer Vielzahl von Rollwagen und Ständern von Peerless-AV® kompatibel. Das RMI2C ist ideal für standardmäßige- oder kreative Digital Signage-Umsetzungen und ermöglicht endlose Bildschirmpositionierung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
508 mm
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
3240 g
Ergonomie
Pivot Winkel
0 - 360 °
Technische Details
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Peerless SR560, SR575, SR575M, SR575K, SS560, SS575K, FPZ-600, FPZ-670
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
241 mm
Gewicht
3040 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
79 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.