Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Dulux Leuchtstofflampe 10 W G24q-1 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Dulux Leuchtstofflampe 10 W G24q-1 Warmweiß
Osram Dulux Leuchtstofflampe 10 W G24q-1 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36607308
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300012124
EAN/GTIN:
     4050300012124
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
103 mm
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-1
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
600 lm
Farbtemperatur
2700 K
Glühlampenform
Stab
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
11 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.