Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Espressotasse 3 farbig Loop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Espressotasse 3 farbig Loop
LEONARDO Espressotasse 3 farbig Loop
LEONARDO Espressotasse 3 farbig Loop
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36576355
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     089345
EAN/GTIN:
     4045037893450
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Die Espressotasse mit dem charakteristischen Loop-Design: der geschwungene Bogen. Dazu ein Aufdruck, der munter macht und farblich zum Kaffee harmoniert.

- für Heißgetränke geeignetes Glas
- Print in drei Brauntönen
- passend zu andern Kollektionsteilen
- Spülmaschinengeeignet
- Größe (B/H/T): 80/58/55mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
58 mm
Merkmale
Typ
Set
Produktfarbe
Braun, Transparent
Material
Glas
Zweck
Espresso
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
089343
€ 101.000,00*
Ähnlich
Leonardo
089344
€ 101.000,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.