Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasse LOOP 260 ml klar 3farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Tasse LOOP Set aus 6 Kaffeetassen aus Glas, Vol. 260 ml, 6er Set spülmaschinenfest, 089343Freisteller
LEONARDO Tasse LOOP Set aus 6 Kaffeetassen aus Glas, Vol. 260 ml, 6er Set spülmaschinenfest, 089343Freisteller
LEONARDO Tasse LOOP Set aus 6 Kaffeetassen aus Glas, Vol. 260 ml, 6er Set spülmaschinenfest, 089343
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541893437
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     089343
EAN/GTIN:
     4002541893437
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

LEONARDO Tasse LOOP Set aus 6 Kaffeetassen aus Glas, Vol. 260 ml, 6er Set spülmaschinenfest, 089343

Tasse 3farbig Loop
Weitere Informationen:
Serie:
LOOP
Höhe:
8,8 cm
Breite:
11,5 cm
Tiefe:
8 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
260 / 180 ml
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, kaffeetasse 6er, kaffee obere, kaffeetasse leonardo, Keyword 1 (Kaffee-Obere), Keyword 2 (Kaffee-Tasse), Keyword 3 (Cappuccino-Cup), Keyword 4 (Glastasse)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101.003,86*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 101.025,04*
€ 120.219,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 101.019,27*
€ 120.212,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 101.007,71*
€ 120.199,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 101.003,86*
€ 120.194,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
087982
ab € 1,82*
Zubehör
Leonardo
029649
ab € 5,87*
Zubehör
Leonardo
058205
ab € 3,04*
Zubehör
Leonardo
061141
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.