Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Solo Transparent 370 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LEONARDO Solo Transparent 370 ml
LEONARDO Solo Transparent 370 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36576294
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     043400
EAN/GTIN:
     4045037434004
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Solo-Becher sind LEONARDO Dauerbrenner und in vielen Variationen zu haben. Das stabile Glas ist stapelbar und eignet sich für Heiß- und Kaltgetränke.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
370 ml
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.