Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas WindowJet 2 in 1 Fensterreinigungsgerät 28 cm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas WindowJet 2 in 1 Fensterreinigungsgerät 28 cm Blau
Thomas WindowJet 2 in 1 Fensterreinigungsgerät 28 cm Blau
Thomas WindowJet 2 in 1 Fensterreinigungsgerät 28 cm Blau
Thomas WindowJet 2 in 1 Fensterreinigungsgerät 28 cm Blau
Thomas WindowJet 2 in 1 Fensterreinigungsgerät 28 cm Blau
Thomas WindowJet 2 in 1 Fensterreinigungsgerät 28 cm Blau
Thomas WindowJet 2 in 1 Fensterreinigungsgerät 28 cm Blau
Thomas WindowJet 2 in 1 Fensterreinigungsgerät 28 cm Blau
Thomas WindowJet 2 in 1 Fensterreinigungsgerät 28 cm Blau
Thomas WindowJet 2 in 1 Fensterreinigungsgerät 28 cm Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36554080
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     785201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrischer Fensterreiniger
Fenstersauger
elektrischer fensterreiniger
Weitere Informationen:
Technische Details
Arbeitsbreite
280 mm
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
337 mm
Gewicht
750 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.