Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770-620 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000016189
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
35.9 mm
Energie
Stromstärke
25 A
Spannung
400 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,555*
€ 6,745*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,68157*
€ 6,90157*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 6,91*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,6637*
€ 7,0537*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,8201*
€ 7,0701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,745*
€ 8,02655
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,555*
€ 6,61045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 337,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.