Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony 1308-3569 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony 1308-3569 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
Sony 1308-3569 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
Sony 1308-3569 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
Sony 1308-3569 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36513353
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1308-3569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Doppelt Auftanken bei jeder Fahrt
Bist du unterwegs? Lade in deinem Auto schnell, sicher und zuverlässig zwei Geräte gleichzeitig auf. Inklusive USB Type-C™ Kabel.

Warum Kompromisse machen?
Zwei USB-Anschlüsse sorgen dafür, dass du dich nicht zwischen deinem Smartphone und einem anderen Gerät entscheiden musst.

Schnelleres, effizienteres Laden
Dank schnellem Ladevorgang mit bis zu 2,4 A für jeden Anschluss kannst du deinen Akku selbst während der kürzesten Fahrten ausreichend aufladen.

Temperaturschutz
Du erhältst zusätzlich ein sicherheitsgeprüftes USB Type-C™ Kabel, das sowohl für deine Sicherheit als auch für die deiner Geräte sorgt.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12/24 V
Sonstige Funktionen
Material
Polycarbonat, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.6 mm
Tiefe
59.1 mm
Höhe
27.6 mm
Gewicht
17.6 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, handy netzteil sony, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.