Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Demeyere Proline Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Demeyere Proline Rund
Demeyere Proline Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36503029
Hersteller:
     Demeyere
Herst.-Nr.:
     40850-937-0
EAN/GTIN:
     5412191256244
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
In der Bratpfanne Proline können Sie unter anderem Fleisch und Bratkartoffeln scharf anbraten. Selbst bei hohen Temperaturen bleiben die komfortablen, aus Edelstahl gegossenen Griffe angenehm kühl. Zudem ist die Bratpfanne auch für die Verwendung im Ofen geeignet. Die 24 cm große Bratpfanne Proline zählt zur Pfannen-Serie des Herstellers Demeyere. Sie ist aus einem speziellen 7-Ply-Material hergestellt. Der 3-lagige Kern aus Aluminium garantiert Ihnen eine gleichmäßige Verteilung der Wärme über die komplette Oberfläche bis hin zum Rand der Pfanne. Edelstahl und TriplInduc®, eine Kombination aus drei Legierungen, ergänzen die sieben Schichten. Dank der Silvinox® Oberfläche ist die Pfanne nach dem Braten einfach sowie hygienisch zu reinigen und die silber-weiße Textur bleibt lange erhalten. Mit dieser Pfanne können Sie Ihre Gerichte auf allen Herdarten zubereiten. Besonders für Induktionskochfelder ist sie geeignet. Dabei profitieren Sie von der Tripllnduc®-Technologie, die es Ihnen ermöglicht, zwischen mehreren Kochfeldtypen zu wechseln. In der Bratpfanne Proline von Demeyere braten Sie eine Vielzahl schmackhafter Speisen, die sowohl den kleinen Appetit zwischendurch als auch den großen Hunger stillen. - Edelstahl 18/10 mit Silvinox®: hygienisch und pflegeleicht - 7-Schicht-Material bis zum rand (4,8 mm): bis zu 50% größere Bratoberfläche - Geschweißter Edelstahlgussgriff: sehr stabil und hygienisch - Geeignet für den Ofen und alle Herdarten, einschließlich Induktion
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Edelstahl
Material
Edelstahl
Feuerfest
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 183,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.