Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 796.57 Hängeleuchte Flexible Halterung E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 796.57 Hängeleuchte Flexible Halterung E14
Paulmann 796.57 Hängeleuchte Flexible Halterung E14
Paulmann 796.57 Hängeleuchte Flexible Halterung E14
Paulmann 796.57 Hängeleuchte Flexible Halterung E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36315218
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79657
EAN/GTIN:
     4000870796573
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leds mit Schraubsockel
Pendelleuchte Neordic Haldar 3-flammig Weiß/Kupfer
ohne Leuchtmittel, max. 20W E14


Nordisches Design, trendiges Kupfer und zeitloses Weiß: die Serie Neordic Haldar steht für wohnliches Licht im modernen Stil. Mit aufeinander abgestimmten Tisch-, Steh- und Pendelleuchten setzen Sie spielend leicht Lichtakzente im Wohnbereich. Sie mögen es lieber abwechslungsreich? Die Leuchten aus den verschiedenen Neordic Serien lassen sich auch untereinander ideal kombinieren.

- Leuchte im skandinavischen Stil
- kombinierbar mit allen Neordic Leuchten
- Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
- Leuchtmittel-Tipp: Kopfspiegellampen sind dekorativ und sorgen für blendfreies Licht
- Leuchtmittel-Tipp: wählen Sie eine dimmbare Lampe, wenn Sie die Helligkeit regulieren möchten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Durchmesser
120 mm
Höhe (max)
1420 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Kupfer, Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Deckenform
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.