Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 796.60 Bodenleuchte E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 796.60 Bodenleuchte E14
Paulmann 796.60 Bodenleuchte E14
Paulmann 796.60 Bodenleuchte E14
Paulmann 796.60 Bodenleuchte E14
Paulmann 796.60 Bodenleuchte E14
Paulmann 796.60 Bodenleuchte E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36315203
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79660
EAN/GTIN:
     4000870796603
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte Neordic Haldar 2-flammig Weiß/Kupfer
ohne Leuchtmittel, max. 20W E14


Nordisches Design, trendiges Kupfer und zeitloses Weiß: die Serie Neordic Haldar steht für wohnliches Licht im modernen Stil. Mit aufeinander abgestimmten Tisch-, Steh- und Pendelleuchten setzen Sie spielend leicht Lichtakzente im Wohnbereich. Sie mögen es lieber abwechslungsreich? Die Leuchten aus den verschiedenen Neordic Serien lassen sich auch untereinander ideal kombinieren.

- Leuchte im skandinavischen Stil
- kombinierbar mit allen Neordic Leuchten
- Kabel mit Stoff ummantelt
- mit Schnurschalter An/Aus
- Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
- Leuchtmittel-Tipp: Kopfspiegellampen sind dekorativ und sorgen für blendfreies Licht
- Leuchtmittel-Tipp: wählen Sie eine dimmbare Lampe, wenn Sie die Helligkeit regulieren möchten
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Design
Produktfarbe
Kupfer, Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
1520 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.