Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-125559 Herst.-Nr.: 7784 EAN/GTIN: 4008705077842 |
| |
|
| | |
| Die HERMA Fotosichthüllen Fotophan sind die praktischen Ordnungs- und Archivierungshelfer für Fotos, Bilder, Postkarten, Eintrittskarten und vieles mehr. Einfach in die Klarsichttaschen schieben und schon ist Alles sicher verstaut - unkompliziert und ganz ohne Kleben! Die Fotosichthüllen bestehen aus robustem schwarzem Polypropylen, mit beidseitig aufgeschweißten klar-transparenten Einstecktaschen für Fotos im Format bis zu 9 x 13 cm quer. So lassen sich 6 Fotos pro Hülle sicher und geschützt aufbewahren. Die Hüllen sind absolut weichmacherfrei und archivierungssicher, ohne chemische Einflüsse auf die Bilder. Pro Packung sind 10 Hüllen mit Platz für 60 Fotos enthalten. Durch die praktische Eurolochung lassen sie sich in alle gängigen Ordner, Alben und Ringbücher für DIN A4 Formate einheften. Ideal sind die HERMA Fotobooks, die in 5 tollen Farben erhältlich sind. Perfekter Schutz, ganz ohne Schmutz, Knicke oder Fingerabdrücke. Weitere Informationen: Merkmale | Format | 90 x 130 mm | | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Material | Polypropylen (PP) | | Ausrichtung | Porträt | Gewicht und Abmessungen | Breite | 230 mm | | Höhe | 310 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,53* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,54* | € 5,69* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,54* | € 5,71* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,73* | € 5,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,93* | € 7,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|