Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Fotobook classic 265x315 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Fotobook classic 265x315 mm schwarz
HERMA Fotobook classic 265x315 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3627495
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7559
EAN/GTIN:
     4008705075596
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Fotobook Classic aus hochwertigem Vinyl-Material. 4-Ring-Kombimechanik. Ohne Füllung, optimal abgestimmt auf HERMA Einlageblätter. Jede Sammlung kann nach Bedarf Seite um Seite auf bis zu 30 Blatt (60 Seiten) erweitert und beliebig umsortiert werden. Die schnelle Entnahme einzelner Blätter ist ebenso möglich, wie das Kombinieren verschiedener Einlageblätter in einem Album.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Höhe
315 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
30 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
7557
ab € 8,63*
Zubehör
Herma
7553
ab € 8,65*
Zubehör
Herma
7552
ab € 8,66*
Zubehör
Herma
7551
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.